HC-SFS702 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-SFS702 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111991 HC-SFS702 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111991 HC-SFS702 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111991 HC-SFS702 サーボモータ 標準モータ 三菱電機 35111991

サーボモータ 標準モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35111991 品番HC-SFS702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

中慣性。低速から高速までモータの定格回転速度も目的に合わせて使用できます。

用途搬送装置、ロボット、X-Yテーブル ブレーキブレーキなし 質量(kg)32 寸法L(mm)292 保護構造全閉自冷(保護法式IP65) 最大トルク(N・m)100 モータータイプサーボモータ 定格電流(A)35 寸法C(mm)35 +0.010/0 最大電流(A)105 対応機種三菱電機製サーボアンプのMR-J2S-700Aに対応 寸法M(mm)176 寸法N(mm)79 検出器速度・位置/アブソリュート、インクリメンタル共用17ビットエンコーダ(サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev) 電源設備容量(kVA)10 周囲湿度(%RH)80以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと) 寸法KL(mm)210.5 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)X/24.5、Y/29.4 回転速度(r/min)2000(最大)、2300(瞬時許容) 寸法KA(mm)150 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0〜40(凍結のないこと)、保存/-15〜70(凍結のないこと) 寸法KB(mm)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 定格トルク(N・m)33.4 装備品オイルシール 定格出力容量(kW)7 回生ブレーキひん度(回/分)32 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))160 推奨負荷慣性モーメント比サーボモーター慣性モーメントの1.5倍以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする