画像準備中

ENEOS ディーゼルオイル プライマリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35258544 品番30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

経済性を重視した商用車向けオールラウンドタイプのディーゼルエンジン油です。様々な使用条件においてもエンジンの最適な状態を維持するコストパフォーマンスに優れたAPI規格CD級・SAEグレード30のディーゼルエンジン油です。
優れた高温酸化安定性、清浄性・耐摩耗性、コストパフォーマンス。

SAE30 APICD 用途ディーゼルエンジンオイル 仕様塩基価(HCl法):9.2mgKOH/g 引火点(℃)(COC)250 密度(g/cm3)(15℃)0.896 流動点(℃)-20.0 適合車種一般ディーゼル車 動粘度(mm2/s)(40℃)93.4、(100℃)10.8 粘度指数99 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)1.6
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする