P12-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P12-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268247
P12-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268247
P12-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268247

タイミングプーリ L075形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数12
軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)18
内容量1個注文コード35268247品番P12-L-075B
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)25寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)26寸法LB(mm)38外径OD(Φmm)35.62歯幅W(mm)21軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)18歯数12呼び幅(mm)75材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)19適合フランジF-104328プーリーB形ピッチ径(Φmm)36.38適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする