P16-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P16-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268274
P16-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268274
P16-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268274

タイミングプーリ L075形 B形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数16
軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)22
内容量1個注文コード35268274品番P16-L-075B
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)34寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)26寸法LB(mm)38外径OD(Φmm)47.75歯幅W(mm)21軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)22歯数16呼び幅(mm)75材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)19適合フランジF-165539プーリーB形ピッチ径(Φmm)48.51適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする