※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P25-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268344 P25-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268344 P25-L-075B タイミングプーリ L075形 B形 三ツ星ベルト 35268344

タイミングプーリ L075形 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28 注文コード35268344 品番P25-L-075B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品は軸穴径d・歯数など16種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)44 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)38 外径OD(Φmm)75.04 歯幅W(mm)21 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28 適合ベルト幅(mm)19 適合フランジF-168363 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)75.8 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35268344 P25-L-075B 36062905 P25L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする