※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P36-S8M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35270803 P36-S8M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35270803 P36-S8M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35270803 P36-S8M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35270803

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)45 呼び幅(mm)150 歯数36 注文コード35270803 品番P36-S8M-0150B
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は軸穴径d・呼び幅・歯数など45種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)3.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)39 外径OD(Φmm)90.3 歯幅W(mm)17 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)45 歯数36 呼び幅(mm)150 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合フランジF-2310080 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)91.67 適合ベルトS8M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35270882
2018-06-11
用途:
機械部品の修理

下穴加工のみなので軸穴,キー溝,止ネジ用タップ加工をして使用しました。精度は良くフランジもカシメにてしっかり固定できました。出荷に4営業日なので、休日を挟んでしまうと納期が少し多く掛かってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする