P24-S8M-0400B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35271004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P24-S8M-0400B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35271004
P24-S8M-0400B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35271004
P24-S8M-0400B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35271004
P24-S8M-0400B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト 35271004

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28呼び幅(mm)400歯数24注文コード35271004品番P24-S8M-0400B
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)46寸法H(mm)3.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)40寸法LB(mm)66外径OD(Φmm)59.74歯幅W(mm)44軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)28歯数24呼び幅(mm)400材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)40適合フランジF-237050プーリーB形ピッチ径(Φmm)61.12適合ベルトS8M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35270882
2018-06-11
用途: 機械部品の修理

下穴加工のみなので軸穴,キー溝,止ネジ用タップ加工をして使用しました。精度は良くフランジもカシメにてしっかり固定できました。出荷に4営業日なので、休日を挟んでしまうと納期が少し多く掛かってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする