※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
さすがはピスコなので抜き差し等は良いのですが、再度にあるステンレスの金具?が結構鋭利な為 操作時にケガをしそうです。改善を希望致します。
壁面に取り付ける事が多く、高さをもう少し低く出来たらいいかなと思います。
狭いところでも操作しやすく使い勝手が良いです。お勧めです
水質分析計の計装配管取り回しの各バルブ操作に使用。狭いスペースで利用できるため非常に便利で良い。
隔壁ストレートと組み合わせて使用した。同様のセット商品よりずいぶんと安くできて満足。