※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ ECOディーゼル新星

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 35343226 品番 15W-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル
環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。
さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。

動粘度(mm2/s)
104(40℃)
14.6(100℃)
SAE15W-40 ベースオイル合成油 用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン 容量(L)20 引火点(℃)244 流動点(℃)-35.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数145 JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.866 色(ASTM)L3.0 酸価(mgKOH/g)3.29 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35343217
2018-11-22
用途:
自家用ダンプに使用
野張造園 様

同じ製品をガソリンスタンドで値段を聞いて、びっくり。いいものを安く使っています。

対象商品:
35343217
2017-02-16
用途:
趣味の旧車「三菱ジープ」のメンテナンスに使用します。こまめなオイル交換が寿命を延ばします。

この性能で子の値段コストパフォーマンスが最高ですね。

対象商品:
35343217
2016-02-17
用途:
DPF付ディーゼルエンジンに使用予定
農・林・水産業

まだ使用前ですが、注文時映像右下の「DH-2」が表示してありますが、届いたものには表示がありません。オイルはこのオイルに間違いありませんが表示があるものと無いものが存在するのですか? またその中身に違いがあるのですか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
缶のデザインからDH-2の表記をなくしただけで、規格に変更はございません。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
35343217
2012-11-25
用途:
ディーゼルエンジンのオイル交換
株式会社ワイルドキャット 様

エンジンの振動が減ったような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
35343217
2011-11-10
用途:
大型トレーラーに使用

試しに3缶購入。そのうちの2缶が有り得ない程ベッコベコに潰れてた。空になってからも容器は使用予定だったのでショックだった。中身は問題なかったが、どうも複雑です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
配送業者へ連絡し改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする