オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
100
100
200
電源
単相
単相
三相
配線方式
小型端子箱付
リード線
シャフト形状
丸シャフト
GN歯切り
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35379294
品番
4IK25A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
電圧(V)
100
電源
単相
出力(W)
25
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35379294
4IK25A-A
00507875
4IK25A-A
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました。