オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
200
100
200
電源
三相
単相
三相
配線方式
小型端子箱付
リード線
シャフト形状
丸シャフト
GN歯切り
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35379321
品番
4IK25A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
電圧(V)
200
電源
三相
出力(W)
25
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
80