曜日別特売

インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)200
電源三相
配線方式
シャフト形状
内容量1台注文コード35379382品番4IK25A-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
電圧(V)200電源三相仕様小型端子箱付出力(W)25極数4シャフト丸シャフトモータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする