曜日別特売

インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)100
電源単相
配線方式
シャフト形状
内容量1台注文コード35379416品番4IK25GN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
電圧(V)100電源単相出力(W)25極数4シャフトGN歯切りモータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
353794164IK25GN-A005079274IK25GN-A4IK25GN-A インダクションモーター オリエンタルモーター 00507927インダクションモーターオリエンタルモーター1台
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする