オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402595
品番
5TK20GN-AW2J
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.02
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
100/100/50/50
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
18
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ