※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK40B31 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン) 35451762 NK40B31 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン) 35451762

標準スプロケット 40B形

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35451762 品番 NK40B31
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.2 チェーンNo.40 軸穴種別下穴タイプ 歯数31 軸穴径(Φmm)15〜45 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 質量(kg)1.2 タイプNK40B 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)68 ボス長BL(mm)28 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 ピッチ径(Dp)(Φmm)125.53 外径(Do)(Φmm)133 寸法GD(mm)- 下穴径d(Φmm)14 歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35451656
2022-03-10
用途:
試作の為
製造業

外観も美しく満足しています。
品質なら対してこの価格は、素晴らしい
サイズが合えば、軸穴完成品を使えば、
もっとコストダウンに繋がる様だ
当日出荷してもらって助かりました。

対象商品:
35451534
2022-03-06
用途:
電動自転車の試作で使用
電子工房SAZAN 様

試作用に購入しましたが、採用チェーン規格の関係で、保管パーツです。

対象商品:
35451586
2021-04-12
用途:
海苔を切る機械に使用
株式会社桑名海苔店 様 (製造業)

穴あけ加工とキー溝加工があると便利ですあとはとても良いです

対象商品:
35451534
2016-03-30
用途:
自作サンプル模型
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに満足しています。製品の精度は価格相当だとおもいますので、使用する内容にて本品をえらびました。

1人が参考にしています
対象商品:
35451552
2017-05-05
用途:
機械の変速比変更の為

ボス径が太い(約2/3)の太のほうが良い、ボスが太すぎるため重い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする