種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)8.7
チェーンNo.50
軸穴種別下穴タイプ
歯数15
軸穴径(Φmm)13〜35
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
質量(kg)0.62
タイプNK50B
寸法S(mm)-
ボス径BD(mm)57
ボス長BL(mm)25
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ピッチ径(Dp)(Φmm)76.35
外径(Do)(Φmm)84
寸法GD(mm)-
下穴径d(Φmm)12
歯部処理歯先高周波焼入