NK50B25 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK50B25 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452295
NK50B25 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452295

標準スプロケット 50B形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数25
25
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
65
68
70
75
80
85
90
軸穴径(Φmm)17~48
内容量1個注文コード35452295品番NK50B25
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.50軸穴種別下穴タイプ歯数25軸穴径(Φmm)17~48材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)1.5タイプNK50B寸法S(mm)-ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)28ローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875ピッチ径(Dp)(Φmm)126.66外径(Do)(Φmm)135寸法GD(mm)-下穴径d(Φmm)16歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35452182
2023-07-10
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

対象商品 : 35452243
2020-01-12
用途: 加工部品
株式会社大西機械

メーカー品なので問題は有りませんが当日出荷にできないものでしょうか。よく使う番手なので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする