※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK100B33 標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン) 35454063 NK100B33 標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン) 35454063

標準スプロケット 100B形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35454063 品番 NK100B33
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
歯数33 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 軸穴種別下穴タイプ 質量(kg)16.1 歯幅(mm)17.6 タイプNK100B 種類スプロケット 列数1 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)117 ボス長BL(mm)56 ローラリンク内幅(W)(mm)19.05 ローラ外径(Dr)(mm)19.05 チェーンピッチ(P)(mm)31.75 ピッチ径(Dp)(Φmm)334.01 外径(Do)(Φmm)352 寸法GD(mm)- チェーンNo.100 下穴径d(Φmm)26 歯部処理歯先高周波焼入 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)27〜80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする