※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケット 100B形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454124
品番
NK100B39
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
歯数
39
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
20
歯幅(mm)
17.6
タイプ
NK100B
種類
スプロケット
列数
1
寸法S(mm)
-
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
63
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
ピッチ径(Dp)(Φmm)
394.57
外径(Do)(Φmm)
412
寸法GD(mm)
-
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
26
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
27〜89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。