※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケット 100B形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454237
品番
NK100B65
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
歯数
65
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
54.5
歯幅(mm)
17.6
タイプ
NK100B
種類
スプロケット
列数
1
寸法S(mm)
-
ボス径BD(mm)
147
ボス長BL(mm)
80
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
ピッチ径(Dp)(Φmm)
657.17
外径(Do)(Φmm)
675
寸法GD(mm)
-
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
26
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
27〜103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。