※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケット 120B形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454255
品番
NK120B11
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
26〜60
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
質量(kg)
4
タイプ
NK120B
ボス径BD(mm)
91
ボス長BL(mm)
56
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
135.24
外径(Do)(Φmm)
153
下穴径d(Φmm)
25
歯部処理
歯先高周波焼入