※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケット 120B形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454264
品番
NK120B12
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
26〜66
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
質量(kg)
4.8
タイプ
NK120B
ボス径BD(mm)
98
ボス長BL(mm)
56
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
147.21
外径(Do)(Φmm)
165
下穴径d(Φmm)
25
歯部処理
歯先高周波焼入