※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
標準スプロケット 120B形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35454535
品番
NK120B50
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
50
軸穴径(Φmm)
31〜103
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
質量(kg)
58
タイプ
NK120B
ボス径BD(mm)
147
ボス長BL(mm)
80
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
606.78
外径(Do)(Φmm)
628
下穴径d(Φmm)
30