ハイロード

(26件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35757233 品番 8H265-HR-B
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。

サイズH/E 26×1.50 タイプH/E ETRTO規格39-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)39 黒トレッド 質量(g)650 パターンスリック ケーシング全黒 アズワン品番64-9562-29 ビード径559 推奨内圧(kPa)270〜590
注意
※チューブは付属しておりません。
現在タイヤパターンは8H265-HRと同パターンとなっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
クロスバイクに使用
その他業種

普段使いのクロスバイクに使用、走りがかるくなりました。特にグリップが低いとは感じないので普通に街中で使うには十分だと思います。

対象商品:
35757224
2023-07-07
用途:
タイヤ交換後
サービス業

以前にもオーダーしたので安心です。サイコ〜でした。

対象商品:
35757224
2022-07-31
用途:
自転車のタイヤ交換
サービス業

古いMTBをランドナーに造り替えるためこのタイヤを使いました。26x1.5のタイヤでなるべく細いものにしたかったので、タイヤ幅実測37mmほどのこのタイヤにして満足です。タイヤサイドはカーカスの上に薄いゴムが貼られた「スキンサイド」という仕様のため軽量で、全黒の物より一本あたり100g以上軽くなります。
インナーチューブは、パナレーサーの26x1.5だと太すぎて、装着時にリムに噛みやすいため細いものを使った方が良いです。サイドに回転方向を示す「ROTATION」の文字と矢印がありますので間違えないように組みましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
35757233
2022-10-21
用途:
ツーキニストからの交換

ツーキニストからの交換に使用しました、一寸重くなりますが使用感はGoodですね
スリックタイヤと言う事で滑りやすいかな?と思いましたがダートでも問題ありません。

対象商品:
35757224
2020-09-29
用途:
作業って、、自転車で走る時ですかね、
建設業・工事業

MTBのタイヤが消耗したので、今回はパナソニックの製品という事でチョイスしました、軽くなるからブロックからロードに変更してみようかなと思っていたのも理由です。
ゴリゴリのサイクリストではありませんが、走った感じはとても良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
35757233
2020-05-24
用途:
自転車

マウンテンバイクをタイヤ交換しました。とても軽い感じになり満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
35757233
2019-07-12
用途:
MTB用
ソーマTK株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

スペシャライズドからこちらのパナレーサーに履き替えました。安いタイヤなので心配でしたがさすがはパナレーサーブランドなだけあって品質も乗り心地も全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35757233
2018-11-27
用途:
娘の自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤは新品がい一番良いと娘がたいへん喜んでました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする