曜日別特売
C-UTE-10A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804867

C-UTE-10A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804867
C-UTE-10A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804867

ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1台注文コード35804867品番C-UTE-10A
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)10呼び径(B)3/8形状ストレート材質(本体)SCS14A寸法L(mm)44寸法H(mm)85.5アクチュエータの種類C-1型(複作動)最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/4B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B寸法E(mm)86接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35804885
2021-02-01
用途: スラリーから脱水するための加圧タンクの加圧・排気バルブ

真ちゅう製のバルブを使用していたが,スラリーに含まれる砂分が真ちゅうを摩耗し,加圧空気がもれる状態となったため,真ちゅうよりも硬いであろうステンレス製に交換した。
エアによる開閉にはまったく問題がないので,ボールバルブ部分だけの交換ができるようにしてもらいたい。

対象商品 : 35804885
2018-06-20
用途: 豆腐製造
有限会社ヤマグチ食品製造業

電磁弁とセットで交換したところ、順調に稼働しています

対象商品 : 35804876
2016-11-10
用途: 設備更新
アサノ巧機

即日出荷でしたので、非常に助かりました。

対象商品 : 35804894
2016-06-17
用途: 染料溶解タンクから染液を染色機に入れる際の開閉バルブ
藤井整絨株式会社製造業

小型で性能も良く、故障頻度が少ないので継続使用しています。現在、弊社では、14個、同バルブを使用しているので、また購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする