ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35859960 品番 -
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途配管資材に 材質(本体)SUS304 寸法L(mm)103 寸法H(mm)83 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)166.5 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ ボールバルブ種類フルボア
注意
※配管以外に使用しないでください。
※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。
※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
塗料タンクの排出口
製造業

本来の使用方法ではないかもしれませんが、コンタミを避けるために分解洗浄できるものを探していたのでこれが最適でした。
生産現場であればダイヤフラム式などを設置してCIP洗浄、もしくはヘルール接合品の仕様で分解がベターだと思いますが、使用頻度が少なく、都度全く異なる製品を流す試作機レベルの使用方法だと費用対効果としてこの選択になると思います。

2025-09-12
用途:
装置の組み立て時
製造業

きちんと水を封止できるので良い。フルボアにしてはコンパクトで安価なので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする