椿本チエイン
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
18
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35906954
品番
PT18P5M10AF-A
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
28.65
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
27.51
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
18
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10