曜日別特売
PT25P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907374

PT25P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907374
PT25P5M15AF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35907374

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個歯数25形状AF適合ベルト幅(mm)15注文コード35907374品番PT25P5M15AF-A
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ピッチ径(Dp)(Φmm)39.79寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)21寸法Do(mm)38.65ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)10最大軸穴径d(Φmm)20歯数25形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする