椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35907864
品番
PT44P5M25AF-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
70.03
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
32
寸法Do(mm)
68.89
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
38
歯数
44
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25