椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35907916
品番
PT60P5M25AF-A
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
95.49
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
32
寸法Do(mm)
94.35
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
54
歯数
60
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25