椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35916876
品番
PT30P14M40AF
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
133.69
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
145
寸法Do(mm)
130.9
フランジ内径df(Φmm)
111
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
62
歯数
30
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40