椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
42
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
60
注文コード
35917314
品番
PT42P14M60AF
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
187.17
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
74
フランジ外径Df(Φmm)
198
寸法Do(mm)
184.37
フランジ内径df(Φmm)
164
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
80
歯数
42
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
60