椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35917621
品番
PT44P14M40BF
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
196.08
寸法BL(mm)
78
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
207
寸法Do(mm)
193.28
フランジ内径df(Φmm)
173
ハブ直径Dh(Φmm)
155
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
85
歯数
44
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40