椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
B
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35918023
品番
PT60P14M40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
267.38
寸法BL(mm)
78
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
-
寸法Do(mm)
264.59
フランジ内径df(Φmm)
-
ハブ直径Dh(Φmm)
160
最小軸穴径d(Φmm)
30
最大軸穴径d(Φmm)
90
形状
B
適合ベルト幅(mm)
40