椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
19
歯数
26
形状
BF
注文コード
35960093
品番
PT26P8M15BF-H019N-J06D3M06
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
66.21
寸法BL(mm)
39
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
73
寸法Do(mm)
64.84
寸法L(mm)
9
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
51
軸穴径d(Φmm)
19
歯数
26
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M6