※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM12 Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト 35969701 RM12 Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト 35969701

Vベルト M形 レッド

(46件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)10.0 注文コード35969701 品番RM12
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)10.0 ベルト高さ(mm)5.5 有効ピッチ周長さ(mm)305 呼び番号12インチ 長さ(mm)2591 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格K6323標準 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)150 ベルト形M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35969911
2024-11-29
用途:
農業機械の修理
サービス業

外国製の摩耗の早いVベルトの代替として使わせてもらっています。しっかりした品質です。

対象商品:
35969911
2024-07-12
用途:
コンクリ―トミキサ―
農・林・水産業

取り替えるベルトのサイズが消えていたのでメジャーで計ったんですが、端数を繰り上げしなかった為ワンサイズ小さくてモ―タの張りを調整して利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35969927
2024-06-05
用途:
イニシエのボール盤に使用
不動産業

イニシエのボール盤(日立LE-2800)に使用しました。
問題なく動いています。
正直な話、レッドはオーバークオリティかな?

対象商品:
35969875
2024-04-25
用途:
ポンプ作動用
卸売・小売業

品質が良さそうです。納期も早くて助かりました。。。

対象商品:
35969997
2024-04-15
用途:
機械の消耗品交換
製造業

三ツ星社のVベルトは安定した品質で毎度安心して使用できます。

対象商品:
35969875
2023-12-10
用途:
精米機
反町耕業 様 (農・林・水産業)

長持ちするので三ツ星ベルトに限ります。また利用したいです。

対象商品:
35969911
2023-07-15
用途:
ボール盤のメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したボール盤の保守部品として。こういった製品は規格ものですから、元のベルトの品番さえ確認できれば何も難しいことはなく交換は可能です。この商品も三ツ星ベルトせいですから、品質や耐久性なども信頼できるものかと思います。

対象商品:
35969814
2023-04-19
用途:
機械のメンテナンス
樋口商店 様 (サービス業)

色々なメーカーの同規格のベルトを使いましたがこのメーカーのベルトが一番持ちがいいような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする