RC45 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 35981075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC45 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 35981075
RC45 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 35981075

Vベルト C形 レッド

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)22.0注文コード35981075品番RC45
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)22.0ベルト高さ(mm)14.0有効ピッチ周長さ(mm)191呼び番号45インチ長さ(mm)4851タイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~+70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上JIS規格標準以外材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)150ベルト形C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 一年で破断寸前です。

クボタのSR265に今年取り付けました。
アクセスが厳しくてやっと取り付けました。当面したくないと思ったら…。
一年(約2町弱)で、破談寸前です。
値段もいいのに残念です。もう二度と買いません。

対象商品 : 35981276
2022-05-26
用途: 機械のベルト
農・林・水産業

商品の発送も早く、梱包も丁寧にされでしま。近くの店でもお取寄せだったのですが、こちらの方が安く買うことが出来ました。

対象商品 : 35981346
2019-04-17
用途: コンバインの脱穀駆動ベルト用に(昨年、稲刈り途中でブチ切れたので)
農・林・水産業

三ツ星さんのベルトなので安心して使用できると思います。本来はもっと強度のある番手が必要ですが、年間で1日くらいしか使用しないので、これで十分だと思います。お値段もリーズナブルでよろしい!

対象商品 : 35981321
2016-08-30
用途: 米の脱穀作業
農・林・水産業

Cベルトと言うことで、発送にやや時間がかかった様ですが、殆どの、ホームセンターになく安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35981434
2017-12-24
用途: 農業機械 コンバイン 脱穀ベルト
農・林・水産業

曲げに強いと言われていましたが、30時間位でクラッカーが全体に6~7か所ベルトコードまで達する亀裂が入りました。

対象商品 : 35981346
2015-11-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

実働50時間程度の使用に内部亀裂が入りブロック状に飛び散・・ってしまった・・・・・
長期保管品なのかな?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 35981556
2013-02-16
用途: 送風機ベルト
三電工業所建設業・工事業

全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする