7M690 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015664

7M690 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015664
7M690 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015664
7M690 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015664

ポリマックスベルト 7M形

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効長(mm)690
690
500
515
530
545
560
580
615
630
650
670
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
内容量1本注文コード36015664品番7M690
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)7ベルト高さ(mm)5有効長(mm)690種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36015935
2023-01-04
用途: 工作機械のスピンドル部

安定して長期にわたり使用できる。安心の三ツ星ベルト。

対象商品 : 36015682
2022-02-05
用途: 自動車レース用エンジンに取り付け
卸売・小売業

商品の長さ変更ため初めての買い物でしたが、とてもスムーズにでき、商品も問題なく使用できとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36015786
2020-08-02
用途: Mベルト
有限会社 アイクスサービス業

この商品はFERRARI308のオルターネイターベルトにマッチします。ディラー価格の半額以下で入手でき助かりました。予備に2本受注しました。

対象商品 : 36015795
2020-07-07
用途: 自己所有のイタ車のファンベルト交換
建設業・工事業

なかなか見つからなかったけど、当サイトで見つかって良かったです。

対象商品 : 36015822
2016-11-22
用途: エレベーターのドア駆動用
エレベータメンテナンス株式会社サービス業

特に問題なく順調に動いてます。価格・納品スピードも含め満足です。

対象商品 : 36015743
2020-01-24
用途: 軌条切断機 NTM-405スタンダードのベルト交換
製造業

大見工業株式会社製の軌条切断機 NTM-405スタンダードのベルト交換に使用しました。必要本数は2本です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36015594
2018-05-11
用途: 業務用かき氷機
横山商店卸売・小売業

業務用かき氷機のモーターが経年劣化のため新品に交換しました。当然ベルトも劣化していると考え同時に交換しました。音も静かになり商品も値段もとても満足しています。

対象商品 : 36015585
2014-11-06
用途: 工作機械
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか手に入れづらい商品なので取り扱いがあって助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする