7M1800 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015996 7M1800 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36015996

ポリマックスベルト 7M形

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36015996 品番 7M1800
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)7 ベルト高さ(mm)5 有効長(mm)1800 種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)7 角度(°)60 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形7M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36015935
2023-01-04
用途:
工作機械のスピンドル部

安定して長期にわたり使用できる。安心の三ツ星ベルト。

対象商品:
36015682
2022-02-05
用途:
自動車レース用エンジンに取り付け
卸売・小売業

商品の長さ変更ため初めての買い物でしたが、とてもスムーズにでき、商品も問題なく使用できとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36015786
2020-08-02
用途:
Mベルト
有限会社 アイクス 様 (サービス業)

この商品はFERRARI308のオルターネイターベルトにマッチします。ディラー価格の半額以下で入手でき助かりました。予備に2本受注しました。

対象商品:
36015795
2020-07-07
用途:
自己所有のイタ車のファンベルト交換
建設業・工事業

なかなか見つからなかったけど、当サイトで見つかって良かったです。

対象商品:
36015822
2016-11-22
用途:
エレベーターのドア駆動用
エレベータメンテナンス株式会社 様 (サービス業)

特に問題なく順調に動いてます。価格・納品スピードも含め満足です。

対象商品:
36015743
2020-01-24
用途:
軌条切断機 NTM-405スタンダードのベルト交換
製造業

大見工業株式会社製の軌条切断機 NTM-405スタンダードのベルト交換に使用しました。必要本数は2本です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36015594
2018-05-11
用途:
業務用かき氷機
横山商店 様 (卸売・小売業)

業務用かき氷機のモーターが経年劣化のため新品に交換しました。当然ベルトも劣化していると考え同時に交換しました。音も静かになり商品も値段もとても満足しています。

対象商品:
36015585
2014-11-06
用途:
工作機械
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか手に入れづらい商品なので取り扱いがあって助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする