※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(27件のレビュー)
内容量1本
ベルト上幅(mm)7.02
ベルト幅(mm)7.02
注文コード36019645
品番730J3
参考基準価格(税別)¥5,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品はベルト上幅・ベルト幅・有効ピッチ周長さなど337種類から選べます
他の種類を見る
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。