スターロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36033356 品番 スターロープ4号
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

断面径(Φmm)4 タイプスターロープ 1巻長さ(m)200 最小プーリ径(mm)30 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする