曜日別特売
224-5V-3-R1 マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルト 36035151

マックスターウエッジプーリ 5V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝数3
外径(Do)(Φmm)225
225
151
161
171
181
191
201
213
237
251
266
281
301
316
356
401
451
631
801
1001
1251
501
内容量1個注文コード36035151品番224-5V-3-R1
参考基準価格(税別)¥36,550販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)225ピッチ径(Dp)(Φmm)221.4寸法C(mm)-ボス径Db(mm)-内径Di(mm)179寸法E(mm)7寸法G(mm)22.2寸法H(mm)136.5寸法L(mm)73寸法OL(mm)80.2寸法P(mm)122寸法X(mm)51質量(kg)10.7(ブッシュを除く)タイプ7種類ウエッジプーリ溝数3GD2(kg・m2)0.37(ブッシュを除く)有効径(Φmm)224適合ブッシングR1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする