タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)19 呼び幅75 歯数25 注文コード36062616 品番P25L075A
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び幅・歯数など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)75.04 寸法W(mm)21 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)83 適合フランジ内径P(mm)63 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数25 呼び幅(mm)19 呼び幅75 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-168363 概略質量(kg)0.83 ピッチ径(Φmm)75.8
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする