曜日別特売
P25L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062905

P25L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062905
P25L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062905

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)19歯数25注文コード36062905品番P25L075B
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法D(Φmm)44寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)26寸法LB(mm)38寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)75.04寸法W(mm)21最大軸穴径d(Φmm)28最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)83適合フランジ内径P(mm)63適合フランジ厚t(mm)1.6歯数25呼び幅(mm)19呼び幅75材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-168363概略質量(kg)1.15ピッチ径(Φmm)75.8
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする