フレックスターベルト FM形

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)20 注文コード36072897 品番20-FM-500
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はベルト上幅・ベルト幅・有効ピッチ周長さなど217種類から選べます 他の種類を見る

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)500 種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36074254
2022-09-14
用途:
轆轤制作
佐世保独楽本舗 様

レースングで繋ぐ平ベルトと比べるとベルト当たりの音も無く切れにくく静かでとても助かっています。

対象商品:
36073344
2016-10-31
用途:
昔の平プーリー用の布ベルトを交換
ながさか株式会社 様

類似の商品が他に見つからなかった。しっかりしてて品質が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36073116
2020-09-16
用途:
自作機械の製作
エステック株式会社 様

自作でスライダークランクを作っており、減速プーリに使用するベルトを購入した。プーリは木製で自作した。本当はモノタロウの金属プーリを使用したいが、軸径10mmのものはほとんど売られていないので、合板で自作せざるを得ない。

対象商品:
36073265
2018-09-15
用途:
エアコンベルト用に
サービス業

アイシンGHPエアコンのベルトが切れてしまい修理を依頼しましたが、
ベルトは廃盤になりベルトも探してもらえず、ねっとで色々探した結果モノタロウで見つけ注文しましたが使用できず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする