曜日別特売
90A3 JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162463

90A3 JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162463
90A3 JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162463
90A3 JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162463

JIS Vプーリー A-3

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)90形状図番21U注文コード36162463品番90A3
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー溝の形A溝数3質量(kg)1.71de外径(Φmm)99リム幅w(mm)50慣性モーメント(kg・m2)0.00195ハブdb(mm)56ハブl(mm)32ハブs1(mm)15ハブs2(mm)33リムh(mm)17(0~+2)下穴径d(Φmm)-形状図番21U最大軸穴径d(Φmm)32呼び径dm(mm)90
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36162436
2016-01-10
用途: 作業機械
建設業・工事業

安くて長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする