NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167476
品番
210D5
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
5
質量(kg)
32.9
de外径(Φmm)
229
リム幅w(mm)
196
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.203
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
115
ハブs2(mm)
46
リムh(mm)
32(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
35
形状図番
56U
最大軸穴径d(Φmm)
100
ハブs3(mm)
35
呼び径dm(mm)
210
CADデータダウンロード