NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167591
品番
500D5
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
5
質量(kg)
80.8
de外径(Φmm)
519
リム幅w(mm)
196
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.94
ハブdb(mm)
160
ハブl(mm)
170
ハブs2(mm)
26
リムh(mm)
35(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
45
形状図番
40Y
最大軸穴径d(Φmm)
90
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
500
CADデータダウンロード