NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー D-5
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36167661
品番
795D5
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
D
溝数
5
質量(kg)
126
de外径(Φmm)
814
リム幅w(mm)
196
慣性モーメント(kg・m
2
)
11.8
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
145
ハブs2(mm)
25.5
リムh(mm)
33(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
55
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
110
ハブs3(mm)
-
呼び径dm(mm)
795
CADデータダウンロード