イソメックSPプーリー SPB-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36175072 品番 SPB-450-2
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)75
ハブdb(mm)190 ddデータム径(Φmm)450 de外径(Φmm)457 リムh(mm)23 ハブl(mm)41 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)3 リム幅w(mm)44 質量(kg)18.1 種類イソメックSPプーリー 溝数2 慣性モーメント(kg・m2)0.457 ブッシング品番3526 形状図番40Y
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする